Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Micro LED lights 200 Lampen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide Micro LED lights 200 Lampen
Konstsmide Micro LED lights 200 Lampen
Konstsmide Micro LED lights 200 Lampen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14926196
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     3613-200
EAN/GTIN:
     7318303613203
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
LED Ketten
Micro LED Lichterkette 200 kalt weiße Dioden, 24V Außentrafo
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Lampen
Anzahl Lampe(n)
200 Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampentyp
LED
Lichtfarbe
Kaltweiße
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
41840 mm
Gewicht
13180 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.