Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 400247 Reibe Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 400247 Reibe Edelstahl, Weiß
Brabantia 400247 Reibe Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14878965
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     400247
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Käse-Hobel
Käsehobel
Parmesan-Hobel
Parmesanhobel
Cheese Louise! Dieser Brabantia Käsehobel eignet sich perfekt zum Schneiden vieler Käsesorten. Dieser schlanke und elegante Hobel hat eine scharfe Klinge und garantiert einen guten Halt – für einfaches Schneiden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Material
Kunststoff, Edelstahl
Griff(e)
Ja
Anzahl der working planes
1
Typ
Senkrecht
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
209 mm
Weitere Suchbegriffe: käse hobel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.