Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 378928 Mülleimer 7 l Rund Stahl Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 378928 Mülleimer 7 l Rund Stahl Silber
Brabantia 378928 Mülleimer 7 l Rund Stahl Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14878903
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     378928
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Sicherheit geht vor! Der FlameGuard Papierkorb 7 Liter von Brabantia wurde aus feuerfestem Metall hergestellt und mit einem Flammenlöscher aus Edelstahl ausgestattet, der Brände im Keim erstickt. Die Konstruktion unterbricht jegliche Sauerstoffzufuhr, wenn etwas Feuer fangen sollte. Die zuverlässige, TÜV-zertifizierte Wahl für Ihr Unternehmen und Ihr Zuhause.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
207 mm
Höhe
290 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
7 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.