Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 701498-B21 Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 701498-B21 Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
HPE 701498-B21 Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14870810
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     701498-B21
EAN/GTIN:
     5711045780882
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
130 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717030
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Schnittstelle
USB 2.0
Unterstützte Medien
DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: externe DVD Brenner, hp usb dvd brenner, dvd brenner extern, dvd brenner extern usb, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.