Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCS331N Elektrische Stichsäge 2,4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCS331N Elektrische Stichsäge 2,4 kg
DeWALT DCS331N Elektrische Stichsäge 2,4 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14760654
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCS331N-XJ
EAN/GTIN:
     5035048356197
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
dewalt 18,0 v akku-stichsäge
akku stichsäge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leerlauf-Schlagrate
3000 SPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Tiefe
305 mm
Höhe
215 mm
Leistungen
Einschneidetiefe in Holz
135 mm
Entladungslänge
26 mm
Einschneidetiefe in nicht-legierten Stahl
10 mm
Merkmale
Pendelhub
Ja
Faseneinstellung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Pendelhub-Einstellungen
3
Fasenkapazität (max.)
45 °
Staubextraktion
Ja
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Weitere Suchbegriffe: akku-stichsäge dewalt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,69*
€ 357,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,07*
€ 346,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,73*
€ 329,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,54*
€ 296,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,92*
€ 285,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB115-QW
ab € 48,94*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 30,16*
Zubehör
DeWalt
DCB115-GB
ab € 72,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.