Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCD740N Ohne Schlüssel Schwarz, Gelb 1,3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DeWALT DCD740N DCD Nur Gehäuse Akku Winkelbohrschrauber 18V Bürstenmotor 2000U/min 360W
DeWALT DCD740N DCD Nur Gehäuse Akku Winkelbohrschrauber 18V Bürstenmotor 2000U/min 360W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14760650
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCD740N-XJ
EAN/GTIN:
     5035048381502
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Rechtwinkelbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Leistungen
Spannbereich (max.)
10 mm
Anzahl der Gänge
2
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
28 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Spannbereich (min.)
1 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
2000 RPM
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
33 Nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Breite
295 mm
Höhe
102 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,04*
€ 166,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,23*
€ 165,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,58*
€ 158,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,14*
€ 152,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 52,55*
Zubehör
DeWalt
DCB184B
ab € 311,26*
Zubehör
Dormer Pramet
A094413
ab € 20,80*
Zubehör
RS Pro
216016
ab € 69,44*
Zubehör
RS Pro
5226960
ab € 19,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.