Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ryobi CJS180LM Elektrische Stichsäge 1,72 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ryobi CJS180LM Elektrische Stichsäge 1,72 kg
Ryobi CJS180LM Elektrische Stichsäge 1,72 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14643984
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133000078
EAN/GTIN:
     4892210128010
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
akku-stichsäge ryobi
akku stichsäge
One Plus-System: Leistungsfähiger Akku für über 30 Werkzeuge - Werkzeugloses Sägeblatt-Montagesystem - Elektronische Drehzahlsteuerung - Integriertes Sägeblattfach - Laserstrahl für genauen Schnittwinkel - Pendelhub 4 Positionen - GripZone™ gummierte Anti-Vibrations-Griffflächen für komfortablen Halt - Um 45° drehbarer Sockel Lieferumfang - 1 Sägeblatt und Inbusschlüssel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leerlauf-Schlagrate
2100 SPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1720 g
Leistungen
Einschneidetiefe in Holz
40 mm
Entladungslänge
19 mm
Merkmale
Faseneinstellung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Fasenkapazität (max.)
45 °
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: akku-stichsäge 18v
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.