Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixapart EL-TRAFO201 Dimmer Extern Orange, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fixapart EL-TRAFO201 Dimmer Extern Orange, Weiß
Fixapart EL-TRAFO201 Dimmer Extern Orange, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14635035
Hersteller:
     Fixapart
Herst.-Nr.:
     EL-TRAFO201
EAN/GTIN:
     8009991014951
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Ohmsche Last (max)
105 W
Ohmsche Last (min)
20 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
28 mm
Leistungen
Typ
Dimmer
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
43 mm
Verpackungstiefe
32 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
113 g
Design
Bauart
Extern
Steuerung
Nicht verfügbar
Produktfarbe
Orange, Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4008321111579
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.