Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.1046 Bad-Thermometer 0 - 69 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 30.1046 Bad-Thermometer 0 - 69 °C
TFA-Dostmann 30.1046 Bad-Thermometer 0 - 69 °C
TFA-Dostmann 30.1046 Bad-Thermometer 0 - 69 °C
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14529664
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.1046
EAN/GTIN:
     4009816021069
Temperaturkontrolle beim Duschen, erhöht den Duschkomfort mehr Sicherheit für Babys Kinder und Senioren, hilft beim Energiesparen, einfache Installation - für alle Standard-Duschvorrichtungen geeignet, LED-Warnlampe (≥ 41°C), großes Display, Abschaltautomatik, Messbereich Temperatur: 0… 69°C Zubehör: 2 x LR44 Knopfzell-Batterien inkl. 71 x 28 x 30 mm, 52 g, SB
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
52 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Temperaturmessbereich
0 - 69 °C
Wasserfest
Ja
Display-Typ
LCD
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.