| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-1418640 Herst.-Nr.: 2960694 EAN/GTIN: 0115970746688 |
| |
|
| | |
| Ein Joystick zum sofortigen Abheben! Vollprogrammierbar für PC & PS3™!
- Vorgegebene Konfigurationen: - PC: Flight Simulator X (**) von Microsoft® , der populärste Flugsimulator - PS3™: Afterburner Climax (**) by Sega®els (**) von Ubisoft® - PS3™: Blazing Angels 2 (**) by Ubisoft® - PS3™: IL-2 Sturmovik Birds of prey (**) 505 Games - PS3™ & PC : Tom Clancy’s H.A.W.X (**) Ubisoft® - PS3™ & PC : Tom Clancy’s H.A.W.X.2 (**) Ubisoft®
- Extrem präziser Joystick mit justierbarem Wiederstand - Einzigartig: Plug & Play –Gerät mit einfacher und schneller Installation. Mit allen Features vorkonfiguriert, um schnell abzuheben! - Interner Speicher – speichert alle programmierten Konfigurationen auch wenn der Joystick nicht mehr mit dem PC verbunden ist - Voll programmierbar: 12 Buttons und 4 Achsen – alle weitestgehend programmierbar. - T.Flight Stick X ist nicht nur 100% kompatibel* mit allen PlayStation®3 Spielen, sondern auch mit Spielen für PC! - 100% PS3®* and PC compatible - (*) Nicht bei Spielen, die exklusiv nur durch die "Motion Sensor-" Funktion gesteuert werden können. - (**) Dieser Joystick wird nicht unter Lizenz von Microsoft® Corporation / Ubisoft® / 505 Games / Sega® distribuiert, noch wird dieser in irgendeiner Weise von Microsoft® Corporation / Ubisoft® / 505 Games / Sega® empfohlen. - Schwere Basis für bessere Stabilität - Ergonomischer Gashebel - Breite Handauflage für perfekten Komfort - Rotierender Handgriff mit eingebauter Zentralverriegelung. Bietet fehlerfreie Kontrolle über das Ruder - Bremsklappen- (Zivilflug) oder Schnellfeuer- (Militärflug) Trigger mit multidirektionalen Kopf (Panoramasicht) - Exklusiver MAPPING-Button – erlaubt dem Nutzer die Neuzuordnung von einem zum anderen Button zu jeder Zeit - Exklusiv-Button erlaubt zu jeder zeit das Umschalten von einer vorprogrammierten Konfiguration zu einer anderen Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 95049080 | Ergonomie | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1303 g | Eingabegerät | Gerätetyp | Joystick | | Gamingplattformen unterstützt | Playstation 3 | | Gaming-Control Funktionsknöpfe | Schaltflcähe Speicher löschen | | Knopfanzahl | 12 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |