Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rapoo 7100 RF Wireless Optisch 1000DPI rechts Schwarz Maus


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rapoo 7100 RF Wireless Optisch 1000DPI rechts Schwarz Maus
Rapoo 7100 RF Wireless Optisch 1000DPI rechts Schwarz Maus
Rapoo 7100 RF Wireless Optisch 1000DPI rechts Schwarz Maus
Rapoo 7100 RF Wireless Optisch 1000DPI rechts Schwarz Maus
Rapoo 7100 RF Wireless Optisch 1000DPI rechts Schwarz Maus
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14166390
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     10829
EAN/GTIN:
     7010121684082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Computer Maus
Cordless Maus
Schnurlose optische Maus

- Störungsfreie 5-G-Drahtlosübertragung
- 18 Monate Batterielaufzeit
- 4D-Scrollrad zum schnellen Durchsuchen
- DPI-Wechsel mit einem Tastendruck

Störungsfreie 5-G-Drahtlosübertragung
Durch Einsatz der 5-G-Drahtlosübertragung und Fernhalten vom 2,4-G-Drahtloskanal können Störungen von Bluetooth- und WLAN-Geräten vermieden werden.

18 Monate Batterielaufzeit
Durch Rapoos aktuellste Energiespartechnologien und Ein/-Aus Schalter, nutzen Sie die Maus bis zu 18 Monate ohne Batteriewechsel.

4D-Scrollrad zum schnellen Durchsuchen
Sie können in Dokumenten oder in Ihrem Browser zum exakten Navigieren nach oben und unten bzw. von einer Seite zur anderen blättern.

DPI-Wechsel mit einem Tastendruck
Wählen Sie eine geringe Auflösung für Genauigkeit oder eine hohe Auflösung für Geschwindigkeit. Sie können direkt zwischen 500 und 1000 DPI umschalten.
Weitere Informationen:
Verpackungsinformation
Receiver enthalten
Ja
Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Gewicht & Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
41 mm
Gewicht der Maus
70 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Batterien
2
Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
18 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützte Windows-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Receiver Typus
Nano
Oberflächen-Farbe
Muster
Eingabegerät
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Zweck
Büro
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Tastenanzahl
6
Scroll Typ
Rad
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Empfohlene Benutzung
Universal
Tastenfunktionen
DPI-Schalter
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht/Horizontal
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Frequenzband
5 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,11*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,18*
€ 37,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,96*
€ 35,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,45*
€ 32,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,49*
€ 31,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,11*
€ 31,07
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
9374001
ab € 13,74*
Zubehör
Fellowes
9175801
ab € 8,06*
Zubehör
Rapoo
10935
ab € 82,38*
Zubehör
Rapoo
10688
ab € 24,12*
Zubehör
Rapoo
12070
ab € 21,86*
Zubehör
Rapoo
10936
ab € 18,16*
Zubehör
Rapoo
10937
ab € 18,23*
Zubehör
Rapoo
10928
ab € 7,62*
Zubehör
Rapoo
10929
ab € 7,60*
Zubehör
Rapoo
10927
ab € 7,65*
Zubehör
Rapoo
10925
ab € 7,67*
Zubehör
Rapoo
10926
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG