Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 114790 Heckentrimmer/-schere Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 114790 Heckentrimmer/-schere Orange
Fiskars 114790 Heckentrimmer/-schere Orange
Fiskars 114790 Heckentrimmer/-schere Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14154667
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     114790
EAN/GTIN:
     6411501147905
Suchbegriffe:
Hand-Heckenschere
Hand-Heckenschneider
Handheckenschere
Handheckenschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
570 mm
Merkmale
Farbe der Griffe
Orange
Form des Blattes
Gerade Klinge
Griffmaterial
Kunststoff
Antihaftbeschichtete Klinge
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,47*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.