Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 112580 Baumschere Amboss-Astschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 112580 Baumschere Amboss-Astschere
Fiskars 112580 Baumschere Amboss-Astschere
Fiskars 112580 Baumschere Amboss-Astschere
Fiskars 112580 Baumschere Amboss-Astschere
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14154663
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     112580
EAN/GTIN:
     6411501125804
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Baumschere
Weitere Informationen:
Merkmale
Konstruktion
Amboss-Astschere
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Antihaftbeschichtete Klinge
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
686 mm
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fiskars
1026292
ab € 13,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.