Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars PowerGear™ II Bypass-Getriebeastschere L74


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars PowerGear™ II Bypass-Getriebeastschere L74
Fiskars PowerGear™ II Bypass-Getriebeastschere L74
Fiskars PowerGear™ II Bypass-Getriebeastschere L74
Fiskars PowerGear™ II Bypass-Getriebeastschere L74
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14154661
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     112290
EAN/GTIN:
     6411501122902
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Baumschere
Bypass-Schere
Weitere Informationen:
Merkmale
Konstruktion
Bypass-Astschere
Schnittdurchmesser (max.)
38 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
545 mm
Gewicht
550 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.