Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten PSA 700 Akku-Kettensäge 3,5 m/s Schwarz, Rot Lithium-Ion (Li-Ion)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten PSA 700 Akku-Kettensäge 3,5 m/s Schwarz, Rot Lithium-Ion (Li-Ion)
WOLF-Garten PSA 700 Akku-Kettensäge 3,5 m/s Schwarz, Rot Lithium-Ion (Li-Ion)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14154605
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     41AI05-M650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Hochentaster
akku hochentaster
akku-kettensäge
Weitere Informationen:
Technische Details
Kettengeschwindigkeit
3.5 m/s
Klingenlänge
200 mm
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Batterie
Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
3000 Ah
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
4000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,78*
€ 179,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,92*
€ 177,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,85*
€ 174,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,17*
€ 169,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.