Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0078 Maus Bluetooth Optisch 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink ID0078 Maus Bluetooth Optisch 1600 DPI
LogiLink ID0078 Maus Bluetooth Optisch 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14111909
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Batterien
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Ergonomie
Plug
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Bildlaufrad
Ja
Empfohlene Nutzung
Notebook
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
3.0+HS
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.