Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 1000GB SATA 7200rpm 2.5" 2.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
656108-001
656108-001
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14101986
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     656108-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 Zoll
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Leistung
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,09*
€ 347,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,90*
€ 344,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,03*
€ 336,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,87*
€ 334,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.