Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisner SP42EN Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 11,7 GHz Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisner SP42EN Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 11,7 GHz Grau
Preisner SP42EN Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 11,7 GHz Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14056158
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     SP42EN
EAN/GTIN:
     8424450137048
Suchbegriffe:
LNB
LNC
televes lnb
lnb
niedriges Rauschmaß 0,3dB typ. geeignet für Offsetspiegel mit Feedaufnahme 40 mm Betriebstemperatur - 40° ... + 60° C wasserdichtes, witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse IP 68 mit von innen nach aussen ausziehbarem Wetterschutz
Weitere Informationen:
Technische Details
Input frequenz-range
10.7 - 11.7 GHz
Oscillator Frequenz
9.75 - 10.6 GHz
Verstärkung
60 dB
Rauschmaß
0.3 dB
Farbe
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser Feedhorn
40 mm
Energie
Energieverbrauch
120 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
2
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.