Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Optical-Mauspad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Optical-Mauspad
Hama Optical-Mauspad
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14056105
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00054749
EAN/GTIN:
     4007249547491
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
  • für eine optimale Gleitfähigkeit der Maus - sehr flaches Mauspad - spezielles Oberflächenmaterial für exakte Abtastung und präzise Steuerung - für erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit und Genauigkeit - besonders geeignet für optische Mäuse - exzellente Rutschfestigkeit
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung
Optische Maus
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
180 mm
Dicke
1.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173014
ab € 24,38*
Ähnlich
Hama
00173011
ab € 22,27*
Ähnlich
Hama
00173013
ab € 24,23*
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,32*
Ähnlich
Hama
00173017
ab € 25,30*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,17*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,52*
Ähnlich
Hama
00173015
ab € 25,34*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,36*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,68*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,06*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 6,03*
Ähnlich
Hama
00054751
ab € 2,25*
Ähnlich
Hama
00054750
ab € 3,48*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.