Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 1715L POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions 1715L POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen
Elo Touch Solutions 1715L POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13688881
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E719160
EAN/GTIN:
     5711045272325
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Touchscreen
Ja
Helligkeit
225 cd/m²
Art des Touchscreens
Multi-Nutzer
Kontrastverhältnis
1000:1
Reaktionszeit
5 ms
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Verpackungsdaten
Paketgewicht
9600 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 582,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,01*
€ 769,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,57*
€ 756,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,93*
€ 746,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,30*
€ 733,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,49*
€ 693,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
D82064-000
ab € 16,24*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E005277
ab € 36,31*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 25,98*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E898449
ab € 41,81*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E898247
ab € 29,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.