Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 1915L POS-Monitor 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions 1915L POS-Monitor 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen
Elo Touch Solutions 1915L POS-Monitor 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13688843
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E607608
EAN/GTIN:
     741149000000
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Elo TouchSystems, Weltmarktführer im Bereich Touchtechnologie und Tochterunternehmen von Tyco Electronics stellt einen neuen LCD Touchmonitor im Einstiegsbereich als Teil seiner wachsenden 1000er Serie vor. Der neue 1915L 19'' Touchmonitor bietet preiswerte Touchlösungen für Systemintegratoren, Wiederverkäufer und OEMs (Original equipment manufacturer) für den Einzelhandel und das Gastgewerbe. Die Familie der kostengünstigen Lösungen beinhaltet 12'', 15'', 17'' und 19'' Diagonalen. Diese Monitore sind ‚designed for touch’, Platz sparend und spiegeln das anerkannte Fachwissen und Elo's Zuverlässigkeit wider.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Touchscreen
Ja
Helligkeit
187 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Reaktionszeit
5 ms
Bildwinkel, horizontal
160 °
Bildwinkel, vertikal
155 °
Natives Seitenverhältnis
5:4
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Zertifikate
Zertifizierung
UL/cUL, TÜV-GS, CE, FCC/IC/VCCI, C-Tick Class B
Verpackungsdaten
Paketgewicht
11700 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 614,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,77*
€ 810,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,50*
€ 794,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,65*
€ 782,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,00*
€ 766,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,41*
€ 731,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.