Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 131320 Schaufel/Kelle Aluminium, Kunststoff, Stahl Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 131320 Schaufel/Kelle Aluminium, Kunststoff, Stahl Aluminium, Schwarz
Fiskars 131320 Schaufel/Kelle Aluminium, Kunststoff, Stahl Aluminium, Schwarz
Fiskars 131320 Schaufel/Kelle Aluminium, Kunststoff, Stahl Aluminium, Schwarz
Fiskars 131320 Schaufel/Kelle Aluminium, Kunststoff, Stahl Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13537079
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     131320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Klappspaten
Idealspaten
  • Für Garten, Camper, Bergsteiger etc.
  • Einsetzbar als Schaufel, Spaten und Hacke.
  • Zusammengeklappt nur 24,5 cm lang.
  • Mit praktischer Canvas-Tasche für den Transport.
  • Aus gehärtetem Borstahl, gehärtetem Aluminium und Spezial-Kunststoff.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1016 g
Länge (mm)
590 mm
Merkmale
Material
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Spaten, klappspaten fiskars, idealspaten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.