Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 500GB 6G SAS SFF 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 500GB 6G SAS SFF 2.5"
HPE 500GB 6G SAS SFF 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13350992
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     652745-B21
EAN/GTIN:
     4948382820235
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP 500 GB 6G SAS 7.200 U/min SFF (2,5 Zoll) SC Midline-Festplatte, 1 Jahr Garantie
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
500 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Vollständige Suchzeit
17.16 ms
Track to track seek time
0.7 ms
Durchschnittliche Suchzeit
8.7 ms
SMART-Technologie
Ja
Bytes pro Sektor
512
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Eingebaut
Ja
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
75.7 mm
Höhe
15.6 mm
Tiefe
118.7 mm
Gewicht
725 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,57*
€ 318,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,99*
€ 311,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,52*
€ 304,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,38*
€ 297,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,85*
€ 274,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
QW918A
ab € 126,50*
Zubehör
HP
749680-B21
ab € 545,55*
Zubehör
HP
726897-B21
ab € 467,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.