Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PCM 8 S 5200 RPM 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PCM 8 S 5200 RPM 1200 W
Bosch PCM 8 S 5200 RPM 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13071137
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 B02 000
EAN/GTIN:
     3165140366359
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Klingendurchmesser
210 mm
Klingenbohrung
30 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1200 W
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
5200 RPM
Mitre Setting (links)
47 °
Gehrungseinstellung (rechts)
53 °
Sonstige Funktionen
Schneidekapazität 45° mitre
70 x 200 mm
Schneidekapazität 0°
70 x 282 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
770 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
18600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,31*
€ 402,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,27*
€ 394,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,34*
€ 366,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,01*
€ 348,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,59*
€ 335,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.