Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 3TB SAS HDD 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 3TB SAS HDD 3.5"
HPE 3TB SAS HDD 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-12677966
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     656102-001
EAN/GTIN:
     5711045602757
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
3000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,66*
€ 329,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,43*
€ 323,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,50*
€ 313,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,47*
€ 309,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,96*
€ 284,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.