Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EY 7410 LA1C Elektroschrauber/Schlagschrauber 600 RPM Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic EY 7410 LA1C Elektroschrauber/Schlagschrauber 600 RPM Schwarz, Weiß
Panasonic EY 7410 LA1C Elektroschrauber/Schlagschrauber 600 RPM Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-12446251
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EY 7410 LA1C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Akku-Knickschrauber
Akkuknickschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
276 mm
Höhe
134 mm
Gewicht
500 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladezeit
0.5 h
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
600 RPM
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
1.5 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
4.4 Nm
Merkmale
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EY9L10B32
ab € 37,85*
Zubehör
Panasonic
CHARGER EYOL11B
ab € 75,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.