Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EY 6220 N Elektroschrauber/Schlagschrauber 340 RPM Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic EY 6220 N Elektroschrauber/Schlagschrauber 340 RPM Schwarz
Panasonic EY 6220 N Elektroschrauber/Schlagschrauber 340 RPM Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-12446247
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EY 6220 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
Akku-Knickschrauber
Akkuknickschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
400 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
2.4 V
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Ladezeit
0.75 h
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
340 RPM
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
2.9 Nm
Merkmale
Rücklauf
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EY 6220 NQ
ab € 95,83*
Zubehör
Panasonic
EY9221B32
ab € 26,32*
Zubehör
Panasonic
EY7410LA2S
ab € 143,85*
Zubehör
Panasonic
CHARGER EYOL11B
ab € 66,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.