Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein VWS 2991 TV-Signalverstärker 47 - 862 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein VWS 2991 TV-Signalverstärker 47 - 862 MHz
Kathrein VWS 2991 TV-Signalverstärker 47 - 862 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-12446128
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20510021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
Multischalter
Der VWS 2991 wird als kaskadierbarer Verteilnetzverstärker zur Pegelanhebung und zum Schräglagenausgleich in Multischalter-Kaskaden eingesetzt. - Schrittweise einstellbare Dämpfungssteller (1-dB-Stufung) für den Sat- und den terrestrischen Bereich (alle Sat-Zweige werden getrennt für jede Satellitenposition gleichzeitig eingestellt) - Schrittweise einstellbare Vorentzerrung (2/4/6 dB)im Sat-Bereich (alle Sat-Zweige werden getrennt für jede Satellitenposition gleichzeitig eingestellt) - Die Stromversorgung des VWS 2991 und LNBSpeisung erfolgt durch Fernspeisung aus dem Multischalter EXR 2908 über den Sat-Zweig horizontal low - Die Stromversorgung des VWS 2991 kann optional auch über den DC-Anschluss mit dem Netzteil NCF 18 erfolgen (nicht im Lieferumfang enthalten) - Bei Stromversorgung über den DC-Anschluss wird nur der Verstärker selbst versorgt, nicht aber die LNB-Speisung übernommen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
112 x 228 x 43 mm
Gewicht
570 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Schutzart
II
Verstärkung
15 dB
Frequenzbereich
47 - 862 MHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
9
Stecker
F
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Eingangsspannung
18 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,24*
€ 237,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,89*
€ 235,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,70*
€ 225,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,35*
€ 219,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,71*
€ 203,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.