|  |
 | |
| Artikel-Nr.: CIDE6-124198316 Herst.-Nr.: CFY 3 WMM EAN/GTIN: 4250197611633 |
| |
|
|  |  |
 | Das Y-Audiokabel wird zum Übertragen des Audiosignals von 1x 3,5 mm Stereo Klinke auf 2x XLR Male verwendet, beispielsweise um ein Smartphone oder ein Notebook direkt an bestimmte FOH Pulte, an bestimmte Endstufen oder an Aktivboxen anzuschließen.
An beiden Enden des Kabels ist der Spliss ca. 15 cm lang. Eine rote und eine schwarze Markierung direkt an den XLR Steckern dienen zur rechts/links Kennzeichnung. Die besonders stabilen Metallstecker (REAN made by Neutrik®) sind gewohntermaßen handverlötet. Der Leitungsquerschnitt beträgt 2x 0,22mm². Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m |  | Anschluss 1 | 3.5mm |  | Anschluss 2 | 2 x XLR |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel XLR, XLR Adapterkabel, klinken kabel stecker-stecker, audiokabel, tonkabel, lautsprecherkabel, cinchkabel, klinkenkabel, mikrofonkabel, kopfhörerkabel, steckverbindungskabel, audioverbindungskabel, stereokabel |
|  |  |
| |