Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bodum 1446-01 Schwarz Milchaufschäumer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodum 1446-01 Schwarz Milchaufschäumer
Bodum 1446-01 Schwarz Milchaufschäumer
Bodum 1446-01 Schwarz Milchaufschäumer
Bodum 1446-01 Schwarz Milchaufschäumer
Bodum 1446-01 Schwarz Milchaufschäumer
Bodum 1446-01 Schwarz Milchaufschäumer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-12359213
Hersteller:
     Bodum
Herst.-Nr.:
     1446-01
EAN/GTIN:
     0727015145563
Suchbegriffe:
Cappuccinator
Milchaufschäumer
Milchschäumer
milchaufschäumer bodum
Mit dem Aufkommen der Kaffee- und Latte Macchiato-Welle hat auch der Milchschaum eine neue Berühmtheit erlangt. Wer sich heutzutage die beliebte Kaffeehaus-Atmosphäre nach Hause holen will, der benötigt nicht nur Espresso sondern auch Milchschaum - ohne ihn wäre der Genuss des Cappuccinos und des Latte Macchiatos nur halb so schön. Mit dem LATTEO Milchschäumer können Sie zuhause perfekten Milchschaum herstellen - und das ganz ohne anstrengende und zeitraubende Handarbeit. Sie müssen nur die gewünschte Menge Milch in den LATTEO Milschäumer einfüllen und wenige Male den Sieb-Stempel hin und her bewegen. Schon haben sie die cremige Ergänzung zu Ihrer Kaffee-Spezialität, die den Genuss erst vollkommen macht.
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
156 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
180 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Schüsselmaterial
Glas
Spülmaschinenbeständigkeit
Ja
Fassungsvermögen
0.25 l
Funktionen
kalt
Weitere Suchbegriffe: cappuccinator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,66*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG