Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink MR0005 Computer-Gehäuseteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink MR0005 Computer-Gehäuseteil
LogiLink MR0005 Computer-Gehäuseteil
Artikel-Nr.:
     CIDE6-12315954
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MR0005
EAN/GTIN:
     4260113575024
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
5,25" Wechselrahmen von LogiLink für 1x 3,5" HDD. Zum Einbau in den 5,25" Schacht. Einfacher Auswurf der Festplatte durch Swap-Mechanismus. Kompatibel mit SATA I/II Standard. Anti-Vibrations Gummipolsterung und Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüssel.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
195 x 155 x 45 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
149 mm
Tiefe
184 mm
Höhe
42 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
390 g
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.