Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 565133 Beleuchtungsdekoration 48 Lampen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 565133 Beleuchtungsdekoration 48 Lampen
Hellum 565133 Beleuchtungsdekoration 48 Lampen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-11919155
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     565133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichterhimmel
Lichternetz
Lichtervorhang
hellum lichternetz
  • Brennstellen: 48
    - Kerzen-Typ: LED
    - Kerzen-Farbe: warm-weiß
    - Kabel: transparent
    - Zuleitung: 5 m
    - Breite: 1,1 m
    - Höhe: 0,63 cm

    mit Innen - Transformator

    Der Lichtvorhang ist in 12 Stränge (je 3 Stränge mit 5, 3, 6 und 2 Lämpchen) unterteilt.
    Der Abstand der Stränge zueinander beträgt 10 cm, der Fassungsabstand der Lämpchen beträgt 12 cm.
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Lampen
Anzahl Lampe(n)
48 Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
1100 mm
Energie
Energiequelle
AC
Weitere Suchbegriffe: lichterhimmel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.