Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 846003 Beleuchtungsdekoration 30 Lampen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 846003 Beleuchtungsdekoration 30 Lampen
Hellum 846003 Beleuchtungsdekoration 30 Lampen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-11883923
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     846003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Glühlampe E10
Außenbeleuchtung, extra langer Fassungsabstand, teilbarer Stecker, Made in Germany

- Brennstellen: 30
- Kerzen-Typ: Schaftkerze, 8 V
- Kerzen-Farbe: elfenbein
- Kerzen-Schaft: grün
- Fassungsabstand: 100 cm
- Gesamtlänge: 32,0 m
- Zuleitung: 2 x 1,5 m
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Lampen
Anzahl Lampe(n)
30 Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Fassungs-/Sockeltyp
E10
Lichtfarbe
Gelb
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,62*
€ 134,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,92*
€ 121,2848
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,75*
€ 115,1325
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,69*
€ 103,1611
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.