Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Desktop HDD ST1000DM003 Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Desktop HDD ST1000DM003 Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
Seagate Desktop HDD ST1000DM003 Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
Seagate Desktop HDD ST1000DM003 Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
Seagate Desktop HDD ST1000DM003 Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-11107305
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST1000DM003
EAN/GTIN:
     7636490025914
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Desktop HDD von Seagate® ist die Festplatte für alle Ihre Desktop-Anwendungen. Eine Festplatte für alle Anforderungen mit vertrauenswürdiger Leistung, Zuverlässigkeit und Einfachheit seit 30 Jahren.

- Festplatten, die Ihre Kosten reduzieren und Ihre Speicherkapazität steigern
- Problemloser Umstieg auf Festplatten mit 3 TB und 4 TB
- AcuTrac™ von Seagate ermöglicht maximale Speicherdichte für Festplatten

Desktop HDD von Seagate: Sie bekommen, was Sie wünschen.

Verlassen Sie sich auf Seagate bei Speicherinnovationen, die Ihre Kosten senken und die Speicherkapazität steigern.

- Die branchenweit erste Festplattentechnik mit 1 TB pro Scheibe
- OptiCache™ zur Nutzung einer Cachegröße von 64 MB und besserer Mikroprozessorfunktionen
- Seagate OptiCache™ steigert die Leistung um bis zu 45 % im Vergleich zur Vorgängergeneration.
- Maximierte Leistung durch SATA mit 6 Gbit/s
- Die Technik AcuTrac™ von Seagate ermöglicht sogar in High-Touch-Betriebsumgebungen eine zuverlässige Lese- und Schreibleistung.
- Die kostenlose Software DiscWizard™ ermöglicht eine Speicherkapazität von über 2 TB mit älteren PC BIOS- und Windows XP-Systemen

Ihr problemloser Umstieg auf mehr als 2 TB.

Haben Sie Bedenken wegen eines Umstiegs auf mehr als 2 TB? Das ist nicht nötig. Mit dem Dienstprogramm DiscWizard™ von Seagate ist das ein Kinderspiel:

- Kostenlose Software ermöglicht Windows-Computern die Nutzung von Festplatten mit einer Speicherkapazität von über 2 TB
- Seagate DiscWizard bietet Ihnen eine Möglichkeit für die effektive Nutzung Ihrer Festplatten mit 3 und 4 TB.

Ermöglicht maximale Speicherdichte von Festplatten.

Die Technik der Seagate Desktop HDD mit 1 TB pro Scheibe umfasst 340.000 Festplattenspuren auf einer Breite von nur einem Zoll. Diese unglaubliche Speicherdichte bietet neue Kapazitätsmöglichkeiten und senkt Ihre Gesamtkosten.

AcuTrac™ von Seagate ermöglicht eine neue Speicherdichte mit präzisem Lesen und Schreiben nach Nanospuren, die lediglich 75 Nanometer breit sind! Diese Spur ist etwa fünfhundertmal kleiner als der Punkt am Ende dieses Satzes.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Puffergröße Speicherlaufwerk
64 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
210 MiB/s
Anzahl der HDD Köpfe
2
HDD Anzahl der Zylinder
1
Bytes pro Sektor
512
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
19.99 mm
Tiefe
146.99 mm
Gewicht
400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.3 W
Energieverbrauch (idle)
4.6 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Anlaufstrom
2 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.