Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein VWS 2551 TV-Signalverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein VWS 2551 TV-Signalverstärker
Kathrein VWS 2551 TV-Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     CIDE6-11089259
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20510045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
Multischalter
SAT-Verteilnetzverstärker; - 47-862 u. 4 x 950-2150 MHz; - 5 Eingänge/5 Ausgänge; - Fernspeisung durch - EXR 2508 od. ext. DC-Anschl. - passend für EXR 25xx - Verst. Terr./Sat: 16/15 dB; - Max. Ausgangspegel(3. Ordnung): 108/112 dBµV - Max. Ausgangspegel(2. Ordnung): 104/104 dBµV - Versorgungsspannung: 18 V, Stromaufnahme 85 mA
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
112 x 148 x 43 mm
Gewicht
370 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Technische Details
Frequenzbereich (forward path)
47 - 862 MHz
Verstärkung (forward path)
16 dB
Rauschmaß
6 dB
Produktfarbe
Grau, Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Schutzart
II
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
5
Stecker
F
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Eingangsspannung
18 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,79*
€ 153,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.