Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PSM 18 LI Multischleifer 22000 RPM Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PSM 18 LI Multischleifer 22000 RPM Grün
Bosch PSM 18 LI Multischleifer 22000 RPM Grün
Bosch PSM 18 LI Multischleifer 22000 RPM Grün
Bosch PSM 18 LI Multischleifer 22000 RPM Grün
Bosch PSM 18 LI Multischleifer 22000 RPM Grün
Bosch PSM 18 LI Multischleifer 22000 RPM Grün
Bosch PSM 18 LI Multischleifer 22000 RPM Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-10444449
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 3A1 301
EAN/GTIN:
     3165140571975
Suchbegriffe:
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Akkuschwingschleifer
Deltaschleifer
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schleiffläche
1.04 m²
Vibrationsemission
7 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Filtertyp
Mikrofilter-System
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
750 g
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
152 x 248 x 133 mm
Verpackungsbreite
248 mm
Verpackungstiefe
152 mm
Verpackungshöhe
133 mm
Paketgewicht
1160 g
Energie
Energiequelle
Akku
Batteriekapazität
2.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
22000 RPM
Schwingkreisdurchmesser
1.6 mm
Exzentrizität
0.8 mm
Lieferumfang
Sandpapier enthalten
Ja
Staubbeutel enthalten
Ja
Anzahl der Schleifpapiere
3
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Multischleifer
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Schleifen der Medienbefestigung
Velcro
Entstaubungsanschluss
Ja
Produktfarbe
Grün
Weicher Haltegriff
Ja
Ursprungsland
Ungarn
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
84672920
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
84672920
VK Zolltarifcode
84672920
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,62*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.