Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PST 18 LI Elektrische Stichsäge 1,6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PST 18 LI Elektrische Stichsäge 1,6 kg
Bosch PST 18 LI Elektrische Stichsäge 1,6 kg
Bosch PST 18 LI Elektrische Stichsäge 1,6 kg
Bosch PST 18 LI Elektrische Stichsäge 1,6 kg
Bosch PST 18 LI Elektrische Stichsäge 1,6 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-10444434
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 011 002
EAN/GTIN:
     3610170530695
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leerlauf-Schlagrate
2400 SPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Leistungen
Einschneidetiefe in Holz
80 mm
Einschneidetiefe in nicht-legierten Stahl
5 mm
Merkmale
Griffart
Oberer Griff
Pendelhub
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Grün
Fasen-Einstellungen
0 - 45 °
Werkzeugloser Klingenwechsel
Ja
Grundkörper Material
Edelstahl
Energieschutzeigenschaften
Deep discharge, Überhitzung, Überlastschutz
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Batteriekapazität
1.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.