Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wortmann AG TERRA TW-S01 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wortmann AG TERRA TW-S01 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Wortmann AG TERRA TW-S01 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Wortmann AG TERRA TW-S01 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104173181
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     2920174
EAN/GTIN:
     4039407067374
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
web cam terra
Weitere Informationen:
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Leistungen
Megapixel (ca.)
2 MP
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Unterstützte Videoformate
MJPG, YUY2
Fester Fokus
Ja
Zoom-Fähigkeit
Ja
Privatsphärenkamera
Ja
Art der Privatsphäre
Sichtschutzblende
Diagonales Blickfeld
72 °
Weitere Suchbegriffe: web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.