| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-103425724 Herst.-Nr.: 46215 EAN/GTIN: 4021068462155 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 17 " | | Etui-Typ | Aktenkoffer | | Material | Polyethylenterephthalat | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Geschlecht | Unisex | | Außentaschen | Fronttasche, Seitentasche, Tasche oben | | Stifthalter | Ja | | Tragegriff(e) | Ja | | Recyceltes Material | Ja | | | Polyethylenterephthalat | | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 380 mm | | Tiefe | 230 mm | | Höhe | 450 mm | | Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H) | 270 x 50 x 410 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, alassio pilotenkoffer schwarz, piloten-koffer alassio, piloten koffer |
| | |
| |