Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 14 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 17 5G 256 GB Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple iPhone 14 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 17 5G 256 GB Blau
Apple iPhone 14 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 17 5G 256 GB Blau
Apple iPhone 14 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 17 5G 256 GB Blau
Apple iPhone 14 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 17 5G 256 GB Blau
Apple iPhone 14 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 17 5G 256 GB Blau
Apple iPhone 14 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 17 5G 256 GB Blau
Apple iPhone 14 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 17 5G 256 GB Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101810965
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MPWP3ZD/A
EAN/GTIN:
     194253411222
Entdecke das iPhone 14 und das neue, supergroße iPhone 14 Plus. Fantastische Batterie­laufzeit für den ganzen Tag. Ein Sicher­heits­feature, das ent­wickelt wurde, um Leben zu retten. Und noch beein­drucken­dere Aufnahmen bei wenig Licht.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Apple
Prozessor
A15
Anzahl Prozessorkerne
6
Co-Prozessor
Ja
Co-Prozessor Modell
Neural Engine
Anzahl Co-Prozessorkerne
16
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.1 "
Display-Auflösung
2532 x 1170 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
OLED
Display Glasart
Ceramic Shield
Kontrastverhältnis
2000000:1
Helligkeit
800 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR)
1200 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Pixeldichte
460 ppi
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Markenspezifische Technologien
True Tone, Haptic Touch, Breite Farbe (P3)
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Abgerundete Displayecken
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Grafikadapter-Kerne
5
Notruf SOS (Satellit)
Ja
Sturzerkennung
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Zugänglichkeitsmerkmale
AssistiveTouch, Lupe, Gesprochener Inhalt, Type to Siri, Zoom, Back Tap, Real-time text (RTT), Switch Control, Sprachsteuerung, Verdeckte Untertitel, Siri und Diktieren, Teletype (TTY), VoiceOver
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachwahl
Ja
Sprachbefehl
Ja
Geeignet für Hörgeräte
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
12 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
12 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
12 MP
Rückkamera Blendenzahl
2,4
Zweite Rückkamera Blendenzahl
1,5
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera
120 °
Objektivelemente der Rückfahrkamera
5-Element-Objektiv
Objektivelemente der zweiten Rückfahrkamera
7-Element-Objektiv
Objektivabdeckungsmaterial
Saphirglas
Optischer Zoom
2 x
Optisches Herauszoomen
2 x
Digitaler Zoom
5 x
Frontkamera Blendenzahl
1,9
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
240 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p, 2160p
Autofokus
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Video-Stabilisator
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Geolokalisation
Ja
Multi-Shot
Ja
Selbstauslöser
Ja
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Unterstützte Kamera-Bildformate
HEIF, JPEG
Unterstützte Kamera-Videoformate
H.264, HEVC
Audio-Zoom
Ja
Rote-Augen-Korrektur
Ja
Software
Plattform
iOS
Installiertes Betriebssystem
iOS 17
App-Verteilungsplattform
Apple App Store
Virtueller Assistent
Apple Siri
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Mitgelieferte Software
iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
256 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Type-C to Lightning
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Blau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Schutzfunktion
Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest
Wasserdicht bis
6 m
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
Lightning
Lightning-Anschluss
Ja
Sonstige Funktionen
Enthält nicht
Arsen, Quecksilber, PVC/BFR, Beryllium
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Orientierungssensor
Ja
Barometer
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
3G-Standards
DC-HSDPA, HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE
5G-Standard
NR mmWave
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.3
Frequenzband
Penta-Band
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,1900,1700,2100 MHz
AirPlay
Ja
iBeacon
Ja
MIMO
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
172 g
Breite
71.5 mm
Tiefe
7.8 mm
Höhe
146.7 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
80 h
Kontinuierliche Videowiedergabe
20 h
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.98 W/kg
Körper-SAR (EU)
0.98 W/kg
Extremitäten SAR (EU)
2.98 W/kg
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Unterstützte Audioformate
AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM
Unterstützte Videoformate
H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
WLAN basierte Ortung
Ja
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
7.2
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 692,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,09*
€ 893,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,59*
€ 884,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,99*
€ 869,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,17*
€ 853,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,42*
€ 823,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.