Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711296-2608605304 Herst.-Nr.: 2 608 605 304 EAN/GTIN: 3165140161213 |
| |
|
| | |
| - Geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen
- Passend zu Schwingschleifer von Bosch, AEG, Atlas Copco, Casals, Einhell, Festo/Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Peugeot, Skil - Expert for Wood erhältlich ab Juni 2011
Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Sandpapier | | Vorgesehene Verwendung | Schleifen | | Schleifmachine Sorte | Exzenterschleifer | | Schmirgel-Oberflächen | Farbe, Holz | | Markenkompatibilität | Bosch | | Körnung | 80 | | Form der Schmirgelplatte | Rechteckig | | Größe der Schleifplatte (BxT) | 93 x 186 mm | | Anzahl der Staubabsaugungslöcher | 8 | | Produktfarbe | Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Schleifstreifen, Holz-Schwingschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, exzenter-schleifscheibe bosch, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt gelocht |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 150 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,3712* | € 0,4619* | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,359* | € 0,484* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,3699* | € 0,4899* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,391* | € 0,495* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 23,00* | ab € 0,538* | € 0,538* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 69,285* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|