Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 605 298 Schleifmaschinenzubehör Blech


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 605 298 Schleifmaschinenzubehör Blech
Bosch 2 608 605 298 Schleifmaschinenzubehör Blech
Bosch 2 608 605 298 Schleifmaschinenzubehör Blech
Bosch 2 608 605 298 Schleifmaschinenzubehör Blech
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608605298
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 605 298
EAN/GTIN:
     3165140161152
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
  • Geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen
    - Passend zu Schwingschleifer von Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Einhell, Festo/Festool, Makita, Metabo, Peugeot, Ryobi, Skil
    - Expert for Wood erhältlich ab Juni 2011
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Blech
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Schmirgel-Oberflächen
Farbe, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatible Produkte
Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Einhell, Festo/Festool, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil
Körnung
120
Form der Schmirgelplatte
Rechteckig
Anzahl der Staubabsaugungslöcher
8
Bogenbreite
93 mm
Bogenlänge
230 mm
Produktfarbe
Rot
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,70*
€ 0,77*
11 Tage
5
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,60*
€ 3,33*
13 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 7,90*
ab € 2,93*
€ 3,77*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,13*
€ 4,07*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,14*
€ 4,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 605 256
ab € 6,66*
Zubehör
Bosch
2 608 606 205
ab € 2,53*
Zubehör
Bosch
2 608 605 296
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.