Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 95.2008 Digitale Wetterstation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 95.2008 Digitale Wetterstation Schwarz
TFA-Dostmann 95.2008 Digitale Wetterstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9920020
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     95.2008
EAN/GTIN:
     4009816013538
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
IR Thermometer
zur Vermeidung von Schimmel im Wohnbereich bestehend aus 30.5011 "COMFORT CONTROL" Digitales Thermo-Hygrometer 31.1117 "EASYFLASH" Infrarot-Thermometer. Zur Kontrolle des Raumklimas und zum Aufspüren von Kältebrücken an Wänden, mit ausführlicher Gebrauchsanweisung und vielen Tipps zum aktiven Heizen und Lüften.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
94 x 66 x 102 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
275 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.