Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.5020 Digitale Wetterstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 30.5020 Digitale Wetterstation
TFA-Dostmann 30.5020 Digitale Wetterstation
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9919767
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.5020
EAN/GTIN:
     4009816019479
Suchbegriffe:
Fenster-Thermometer
Fensterthermometer
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
mit großem Display, zum Ablesen der Außentemperatur (-25…+70°C), mit Luftfeuchtigkeit (30…80%), Maxima- und Minimawerte mit automatischer Rückstellung, wetterfest, inkl. Selbstklebefolie und Batterie 1,5 V AAA
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
110 x 97 x 105 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Merkmale
Feuchtigkeitmessbereich (aussen) (H-H)
30 - 80 %
Temperaturmessbereich (aussen) (T-T)
-25 - 70 °C
Wandmontage
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.