Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 605 154 Schleifmaschinenzubehör Blech


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bosch 2 608 605 154 Schleifmaschinenzubehör Blech
Bosch 2 608 605 154 Schleifmaschinenzubehör Blech
Bosch 2 608 605 154 Schleifmaschinenzubehör Blech
Bosch 2 608 605 154 Schleifmaschinenzubehör Blech
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9650214
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 605 154
EAN/GTIN:
     3165140159722
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Holz-Deltaschleifblatt
Kunststoff-Deltaschleifblatt
  • Geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten und Metall.
    - Passend zu Dreieckschleifer von Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil.
    - Best for Wood erhältlich ab Februar/März 2011.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Blech
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Delta-Schleifer
Schmirgel-Oberflächen
Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatible Produkte
Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
Körnung
240
Form der Schmirgelplatte
Dreieck
Anzahl der Staubabsaugungslöcher
6
Bogenlänge
93 mm
Produktfarbe
Rot
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,22*
€ 8,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,11*
€ 2,51
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 605 149
ab € 2,62*
Zubehör
Bosch
2 608 605 150
ab € 2,63*
Zubehör
Bosch
2 608 605 151
ab € 2,28*
Zubehör
Bosch
2 608 605 152
ab € 2,69*
Zubehör
Bosch
2 608 605 153
ab € 2,66*
Zubehör
Bosch
2 608 605 254
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.