Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 605 153 Schleifmaschinenzubehör Blech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 605 153 Schleifmaschinenzubehör Blech
Bosch 2 608 605 153 Schleifmaschinenzubehör Blech
Bosch 2 608 605 153 Schleifmaschinenzubehör Blech
Bosch 2 608 605 153 Schleifmaschinenzubehör Blech
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9650213
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 605 153
EAN/GTIN:
     3165140159715
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Holz-Deltaschleifblatt
Kunststoff-Deltaschleifblatt
  • Geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten und Metall.
    - Passend zu Dreieckschleifer von Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil.
    - Best for Wood erhältlich ab Februar/März 2011.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Blech
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Delta-Schleifer
Schmirgel-Oberflächen
Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatible Produkte
Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
Körnung
180
Form der Schmirgelplatte
Dreieck
Anzahl der Staubabsaugungslöcher
6
Bogenlänge
93 mm
Produktfarbe
Rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,436*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,436*
€ 1,70884
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 605 149
ab € 2,62*
Zubehör
Bosch
2 608 605 150
ab € 2,62*
Zubehör
Bosch
2 608 605 151
ab € 2,28*
Zubehör
Bosch
2 608 605 152
ab € 2,70*
Zubehör
Bosch
2 608 605 154
ab € 1,72*
Zubehör
Bosch
2 608 605 254
ab € 8,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.