Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DEM-CB300S Lichtleiterverteiler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DEM-CB300S Lichtleiterverteiler Schwarz
D-Link DEM-CB300S Lichtleiterverteiler Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9629125
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DEM-CB300S
EAN/GTIN:
     790069361814
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
SFP+ Kabel
  • SFP+ Direct Attached Kabel 3m - SFP+ Kabel zum Einsatz mit DGS-3620/3420 Switch Serien - Länge: 3 Meter
Weitere Informationen:
Technische Details
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungstiefe
317 mm
Verpackungsbreite
267 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
300 g
Versandkartonslänge
562 mm
Versandkartonsbreite
336 mm
Versandkartonshöhe
265 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
30 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
42 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
4000 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,51*
€ 220,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,69*
€ 203,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,75*
€ 199,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,05*
€ 196,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,69*
€ 185,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,04*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 163,86*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 55,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.