Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-TR10.16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-TR10.16
Visaton VS-TR10.16
Visaton VS-TR10.16
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9564293
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     1803
EAN/GTIN:
     4007540018034
Suchbegriffe:
ELA-Transformator
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
100-V-Übertrager für Lautsprecher in ELA-Anlagen.

Anwendungsmöglichkeiten:
- Ermöglicht den Einsatz aller Lautsprecher mit 4 Ohm, 8 Ohm oder 16 Ohm in 100-V-Anlagen.
Weitere Informationen:
Energie
Ausgangsspannung
100 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Breite
70 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
285 g
Weitere Suchbegriffe: Transformator, ela transformator
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.