Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG US 1300 XE 2800 SPM 1300 W Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG US 1300 XE 2800 SPM 1300 W Schwarz, Orange
AEG US 1300 XE 2800 SPM 1300 W Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9486981
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4935413235
EAN/GTIN:
     4002395197675
Suchbegriffe:
Reciprosäge
Säbelsäge
Tigersäge
aeg saebelsaege
  • Leistungsstarke 1300 Watt-Säbelsäge, ideal für Schnitte in Holz, Kunststoff, Metallrohre und -profile
    - FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
    - Elektronik mit Hubzahlsteuerung und Pendelhub für materialgerechtes Arbeiten
    - Robustes Metallgetriebegehäuse
    - Handgriffe mit Softgrip-Auflage
    - Werkzeuglos verstellbarer Sägeanschlag für Tauchschnitte und optimale Sägeleistung
    - Universal-Sägeblattaufnahme
Weitere Informationen:
Merkmale
Weicher Haltegriff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Leistungen
Leerlauf-Hubgeschwindigkeit (max.)
2800 SPM
Entladungslänge
30 mm
Schallleistungspegel
98 dB
Schalldruckpegel
87 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Brett)
18.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Brett)
1.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Holzbalken)
1.5 m/s²
Schwingungspegel (Holzbalken)
19.5 m/s²
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1300 W
Kabellänge
4 m
Lieferumfang
Anzahl der Klingen
2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3800 g
Weitere Suchbegriffe: reciprosäge, säbelsäge 1300 w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,67*
€ 320,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,49*
€ 309,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 257,88*
€ 306,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,19*
€ 288,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,17*
€ 269,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,95*
€ 258,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.