Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DEM-CB100S Lichtleiterverteiler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DEM-CB100S Lichtleiterverteiler Schwarz
D-Link DEM-CB100S Lichtleiterverteiler Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9454440
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DEM-CB100S
EAN/GTIN:
     790069365102
Suchbegriffe:
SFP+ Kabel
Stacking-Kabel
Stackingkabel
sfp+ kabel 1m
  • SFP+ Direct Attached Kabel 1m - SFP+ Kabel zum Einsatz mit DGS-3620/3420 Switch Serien - Länge: 1 Meter
Weitere Informationen:
Technische Details
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungstiefe
317 mm
Verpackungsbreite
267 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
250 g
Versandkartonslänge
562 mm
Versandkartonsbreite
336 mm
Versandkartonshöhe
265 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
30 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
42 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
3800 g
Weitere Suchbegriffe: sfp+ kabel, d-link stacking-kabel
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,67*
€ 159,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 94,83*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 164,09*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 55,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.